Beli harga sprayer cat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnyaatribut:
- Capacity (L): 16
- Overall Height (mm): 590
- Tank Material: Polyethylene
- Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
- TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Capacity (L): 4
- Hose Length (m): 1.25
- Mass (kg): 1
- Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
- Nozzle: Two Head Opening
- Nozzle Length (mm): 710
- Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
- KUDA TERBANG Cat AluminiumDeskripsi:Kedua cat bernuansa "metallic" ini cocok untuk pengecatan tiang listrik, pagar besi, pintu besi, maupun dekorasi-dekorasi kayu atau besi lainnya.atribut:
- Volume: 1 Liter
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- Meiji Hand Spray Gun F110 SeriesDeskripsi:This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
- Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)Deskripsi:Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
- SC Johnson Pembersih Alat Makan Sanitation J-80Deskripsi:J80 Sanitizer adalah produk sanitasi untuk peralatan makan dan peralatan masak serta area pemrosesan makanan yang sebelumnya telah dibersihkan. J80 Sanitizer membunuh kuman penyakit yang dapat menyebabkan keracunan makanan.Ciri Khas:Hemat waktu dan tenaka, karena tidak memerlukan pembilasan jika digunakan dengan konsentrasi 200ppmDapat digunakan secara manual atau penyemprotan mekanikEfektif bahkan pada air yang basah. Bisa digunakan sebagai sanitasi pada air yang berkesadahan hingga sampai dengan 700ppmPetunjuk PemakaianUntuk sanitasi permukaan dari alat proses makanan seperti meat slicer, meat minceer dan area kerja:1. Cuci peralatan terlebih dahulu dengan detergent dan dibilas bersih2. Cuat campuran J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm)3. Basahi permukaan peralatan tersebut secara menyeluruh dengan larutan J80 tersebut menggunakan botol spayer4. Biarkan permukaan tersebut kering alami. Jangan dibilas atau disekaUntuk sanitasi permukaan meja tempat display:1. Bersihkan terlebih dahulu permukaan meja, tempat display dengan detergent dan bilas bersih2. Buat campuran J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm)3. Basahi permukaan yang akan disanitasi dengan menggunakan botol sprayer4. Biarkan permukaan kering alamiUntuk sanitasi peralatan makan dan minum:1. Cuci peralatan makan/minum dengan detergent2. Bilas dengan air bersih3. Campurkan J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm) di bak khusus sanitasi4. Celupkan peralatan makan tersebut dengan sedikitnya 2menit5. Angkat dan biarkan kering secara alamiCatatan: Gantilah larutan sanitasi setiap pergantian shiff atau jika sudah kotor. Gunakan quaternary test kit untuk mengetes kandungan larutan
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- Wasser Pompa Semi JetDeskripsi:Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Input Pipe (inch): 1
- Output Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas)Deskripsi:Melindungi metal dari karat dam korosi. Melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetresi yang cepat. Menghilangkan bunyi derit akibat gesekan. Membersihkan kotoran, oli, aspal, dan debu.
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- NIPPON PAINT Cat Semprot Aerosol Tipe Warna SolidDeskripsi:Pylox adalah cat semprot legendaris berkualitas tinggi berbasis akrilik yang dimodifikasi. Memiliki keunggulan cepat kering, hasil yang keras, daya lekat sangat kuat dan daya kilap tinggi, Tersedia ratusan pilihan warna untuk berbagai macam hasil akhir, anti-pudar serta tahan lama. Dengan Precision Nozzle Technology yang mempermudah aplikasi, tidak macet dan menghasilkan semprotan yang lebih halus dan akurat di atas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding dll.Aplikasi DataKering Sentuh : 5 menit.Interval Pengecatan Selanjutnya : 10 menit.atribut:
- Metode Aplikasi: Spray
- Ukuran (cc): 300
- KOVA Spray Gun ElectricDeskripsi:- Pengaturan Out-putDilengkapi dengan 3 mode pengaturan : Horizontal, Vertical dan bulat- Tabung catDilengkapi dengan tabung cat dengan kapasitas 800ml, tanpa perlu menghiraukan cat akan cepat habis- Spray gun triggerTrigger pada spray gun dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pengguna.Kelebihan :- Lebih efisien, ringan dan rendah polusi- dapat digunakan pada macam-macam media- hasil cat maksimal sesuai kebutuhan andaatribut:
- Tank Capacity: 800ml
- Nozzle Diameter: 2.0mm
- Biggest Jet Flow: 500cc/min
- No. Load Speed: 22000rpm
- Meiji Piece Gun, Compact Spray Gun MP/F55 Seriesatribut:
- Type of feed: Gravity
- KUDA TERBANG Trico Spray Paint Standard ColorDeskripsi:Cat semprot dapat digunakan untuk: mobil, motor, sepeda, segala jenis alat rumah tangga, karya seni, dll.atribut:
- Volume: 300 CC
- SENSI Masker Earloop Bebas LatexDeskripsi:SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.atribut:
- Number of Ply: 4
- Type: Earloop
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga harga sprayer cat Terbaru March 2026
| Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp779.900 |
| Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik) | Rp649.900 |
| TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp599.900 |
| Kenmaster Botol Penyemprot Air | Rp3.900 |
| KUDA TERBANG Cat Aluminium | Rp12.900 |
| KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg | Rp29.900 |
| Meiji Hand Spray Gun F110 Series | Rp1.999.900 |
| Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air) | Rp759.900 |
| SC Johnson Pembersih Alat Makan Sanitation J-80 | Rp23.900 |
| HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis | Rp14.999.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1vP102062067-4.jpg)
/P102118665-1.jpg)
/P101000994-1.jpg)




/P102093665-1.jpg)


/acP101002372-6.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Masker%20Earloop%20Bebas%20Latex/j6P103674690-5.jpg)

/P101000154-1.jpg)